• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Brocas de un solo labio HM Longitud total L 400 mm, AlTiN, ⌀ DC h5: 7mm

Número de artículo: 124004 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h5 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con 40 bar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001010
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Clase de tolerancia del asiento h$06
Diámetro del mango DS 10 mm
Longitud del mango LS 40 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 10 mm
Diámetro de asiento, medida inferior 9,991 mm
Ejecución del mango HB
Diámetro del filo, mín. Dc min. 7 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 7 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h5
Diámetro del cuerpo D4 6,5 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 321 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,01 mm
Cantidad de cortes Z 1
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de espiral, mín. 0 grados
Ángulo, 1.er escalón 90 grados
Forma de rectificado Z
Broca piloto necesaria
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Recubrimiento AlTiN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 360 mm
Longitud útil L1 339 mm
Longitud total L 400 mm
Longitud funcional 359,5 mm
Número de revoluciones máx. 32.000 min-1
Peso 70 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca para agujeros profundos de un labio
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 124004 7
EAN / GTIN 4067263121503
Número del fabricante 124004 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Broca para taladro profundo con ranura recta de un solo filo para profundidades de perforación de hasta 1000 mm en el estándar y hasta 6000 mm bajo pedido. La forma circunferencial de diseño universal en el cabezal de perforación permite un trabajo seguro en una amplia gama de materiales.

Nota:

Para un uso seguro del proceso de las brocas para taladro profundo, se requiere una perforación piloto anterior de al menos 4×D con broca piloto n.° 122736 o n.° 231605 para diámetros más grandes o con broca piloto n.° 122606 para aluminio.
  • Para taladradoras de agujeros profundos:
    Para agujeros profundos de > 50×D, la herramienta se debe soportar con un bisel a intervalos de 50×D.
  • Para centros de mecanizado:
    A partir de profundidades de perforación de > 40×D, el mecanizado debe repartirse en dos herramientas. Para ello, se debe reducir el diámetro de la herramienta de seguimiento en aprox. 0,02 mm.
La relación L/D indicada corresponde a la profundidad de perforación mínima alcanzable con la broca para taladros profundos correspondiente. Longitud de la ranura de sujeción LC = L2 + 1,5 × DC. Se recomienda una presión del refrigerante de > 40 bar.