• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca para taladros profundos GARANT Master Steel Deep MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC j6​​​​​​​: 6mm

Número de artículo: 123890 6
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
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC j6​​​​​​​ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Clase de tolerancia ISO j6
Diámetro del filo, mín. Dc min. 6 mm
Longitud total L 175 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 135 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Cantidad de cortes Z 2
Ángulo, 1.er escalón 138 grados
Refrigeración interior sí, con 40 bar
Avance f 0,14 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT Master Steel Deep VHM-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 20×D, TiAlN
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,152 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Paso helicoidal 32,648 mm
Broca piloto necesaria sí
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia j6
Longitud útil L1 126 mm
Longitud funcional 173,848 mm
Peso 72 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 20×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 126 mm
Avance en acero < 900 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 123890 6
EAN / GTIN 4062406268145
Número del fabricante 123890 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
105
Stål < 1100 N/mm²
P
105
Stål < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
110
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Excelente salida de virutas gracias al paso de la espiral desigual de los lados de sujeción, anillos de guía y fajas guía adicionales para perforaciones de máxima precisión. Máxima seguridad del proceso gracias a las herramientas del sistema completo perfectamente adaptadas entre sí. Taladrar hasta una profundidad máxima sin copiloto. Estabilidad de la herramienta notablemente superior gracias al núcleo considerablemente reforzado. El aumento del volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo y la durabilidad extraordinariamente prolongada producen un proceso de taladrado rentable en nivel de alta tecnología.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 16×D se necesita un centrado previo con n.° 121068 – 121121 o una perforación piloto de como mínimo 4×D con la broca piloto n.° 122736. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D es absolutamente necesario una perforación piloto a la máxima profundidad de perforación con broca piloto n.° 122736. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien. La relación L/D indicada corresponde a la profundidad de perforación mínima alcanzable con la broca para taladros profundos correspondiente.