{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con 25 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Steel | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00800115 | |
| Forma de asiento | Forma B | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0080 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h$06 | |
| Diámetro del mango | 8 mm | |
| Longitud del mango | 36 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Diámetro del filo, mín. | 7,3 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 7,3 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Longitud de ranura de viruta | 108 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,328 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Broca piloto necesaria | sí | |
| Material de corte | MDI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 110 mm | |
| Longitud útil | 97,1 mm | |
| Longitud total | 146 mm | |
| Peso | 58 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Anillo de color | color verde | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 123226 7,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197847669 | |
| Número del fabricante | 123226 7,3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |