Broca de MDI GARANT Master Steel Speed mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm

Número de artículo: 123226 6,8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 12×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 6,8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 12×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 97,8 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Broca piloto necesaria sí, broca piloto
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 108 mm
Longitud total L 146 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,15 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 123226 6,8
EAN / GTIN 4045197847614
Número del fabricante 123226 6,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
125
Acero < 900 N/mm²
P
115
Acero < 1100 N/mm²
P
105
Acero < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG
K
100
GGG
K
95
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinariamente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de revoluciones elevados.
  • Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
  • Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de temperaturas de proceso elevadas.
  • Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta.

Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía proporcionan una exactitud de alineación y posicionamiento elevada. Microgeometría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 12×D se necesita un centrado previo con n.º 121068121130 o una perforación piloto 3×D con n.º 122736.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos