• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 9,4mm

Número de artículo: 123179 9,4
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
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma Werksnorm
Recubrimiento DLC
Diámetro del filo, mín. Dc min. 9,4 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 162 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 120 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Nombre del producto (tipo) W
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Avance f 0,55 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001010
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 40 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de perforación Broca polivalente
Broca piloto necesaria sí
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud útil L1 105,9 mm
Longitud funcional 105,9 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color amarillo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 12×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 105,9 mm
Avance en aluminio: mecanizado con virutas cortas

Identificación y clasificación

Número de artículo 123179 9,4
EAN / GTIN 4045197760227
Número del fabricante 123179 9,4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
245
PMMA akryl
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento DLC sp2 de última generación con reducido coeficiente de fricción proporciona una excelente evacuación de viruta. Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. Alta exactitud de alineación y redondez de la perforación gracias a las 6 fajas guía.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 12×D se necesita un centrado previo con n.° 121068 – 121130.