{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Werksnorm | |
| Recubrimiento | DLC | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 7,5 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Longitud total L | 146 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 108 mm | |
| Diámetro del mango DS | 8 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 135 grados | |
| Ángulo de espiral, mín. | 15 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | W | |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00801010 | |
| Longitud vástago LS | 36 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,553 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h7 | |
| Longitud de alcance A | 110 mm | |
| Longitud útil L1 | 96,8 mm | |
| Longitud funcional | 96,8 mm | |
| Peso | 60 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | color amarillo | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Ejecución (×D) | 12×D | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 96,8 mm |
| Número de artículo | 123179 7,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197760036 | |
| Número del fabricante | 123179 7,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |