• A surcharge was added to this item price.

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 13,5mm

Número de artículo: 123179 13,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante VHM-HPC-Bohrer WeldoDIN 6535 HB D h7 13,5 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 0140 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h$06
Diámetro del mango 14 mm
Longitud del mango 45 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 14 mm
Aire adecuado con restricciones
Diámetro del filo, mín. 13,5 mm
Diámetro del filo, máx. 13,5 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud de ranura de viruta 182 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,796 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 15 grados
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Nombre del producto (tipo) W
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento DLC
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 185 mm
Longitud útil 161,8 mm
Longitud total 230 mm
Longitud funcional 161,8 mm
Peso 281 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color amarillo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 123179 13,5
EAN / GTIN 4045197760395
Número del fabricante 123179 13,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
245
PMMA akryl
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento DLC sp2 de última generación con reducido coeficiente de fricción proporciona una excelente evacuación de viruta. Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. Alta exactitud de alineación y redondez de la perforación gracias a las 6 fajas guía.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 12×D se necesita un centrado previo con n.° 121068121130.