{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con 25 bar | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Uni Hero | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlSiN | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | ZYL01000115 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0100 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 10 mm | |
| Longitud del mango | 41,9 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 6 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Diámetro del filo, mín. | 9,6 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 9,6 mm | |
| Configurable | sí | |
| Intervalo, posibilidad de configuración | 0,01 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Diámetro del cuerpo | 9,6 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 61 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,75 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Paso helicoidal | 30 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Forma de rectificado | A | |
| Tipo de herramienta de perforación | Broca polivalente | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 65 mm | |
| Longitud útil | 51 mm | |
| Longitud total | 103 mm | |
| Longitud funcional | 65 mm | |
| Peso | 117 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Letra de la forma, número de norma | L | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 122700 9,6 | |
| EAN / GTIN | 4069515010788 | |
| Número del fabricante | 122700 9,6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |