Broca MDI de mango cilíndrico GARANT Uni Hero DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 5,55mm

Número de artículo: 122700 5,55
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
273 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Uni
⌀ nominal DC 5,55 mm
Recubrimiento TiAlSiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 35,7 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 44 mm
Longitud total L 82 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,14 mm/rev.
anillo de color naranja
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122700 5,55
EAN / GTIN 4069515010313
Número del fabricante 122700 5,55
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
190
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
140
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Máxima universalidad y rentabilidad en una sola herramienta. Diseño robusto de la herramienta y diseño de vanguardia curvado convexo-cóncavo para una estabilidad óptima de la herramienta y mejor comportamiento de rotura de la viruta en una amplia gama de materiales. Geometría especial de la cámara de virutas y cámaras de virutas pulidas para una evacuación ideal de virutas y la máxima fiabilidad del proceso. Recubrimiento de alto rendimiento TiAlSiN ultra liso para reducir eficazmente el desgaste y la formación de rebabas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC= L2+1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122701.
Forma HE: pedir con n.° 122700 y 12900HE.
Artículos con precios entre paréntesis: Tiempos de entrega distintos y cantidad de pedido mínima de 3 piezas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra