• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 5,7mm

Número de artículo: 122640 5,7
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
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Recubrimiento TiN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 5,7 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 82 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 44 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE D h7 5,7 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00605315
Diseño de asiento sistema métrico
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HE
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1 mm
Sentido de torcimiento derecha
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud de alcance A 46 mm
Longitud útil L1 35 mm
Peso 23 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 35,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 122640 5,7
EAN / GTIN 4045197395207
Número del fabricante 122640 5,7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado.
Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.º 122778.