• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 15mm

Número de artículo: 122640 15
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
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
DIN 6537 L
Recubrimiento
TiN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
15 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Longitud total L
133 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
83 mm
Diámetro vástago DS
16 mm
Ángulo, 1.er escalón
140 grados
Ángulo de espiral, mín.
30 grados
Refrigeración interior
sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
pieza única
Avance f
0,26 mm/rev.
Húmedo mínimo
adecuado
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01605315
Forma de asiento
Superficie de sujeción inclinada 2° sin superficie plana
Diseño de asiento
sistema métrico
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
48 mm
Ejecución del mango
HE
Aire
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
VHM-Hochleistungsbohrer
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
2,7 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud útil L1
61 mm
Peso
245 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma
L
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color verde
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
60,5 mm
Avance en
acero < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122640 15
EAN / GTIN 4045197396464
Número del fabricante 122640 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado.
Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.º 122778.