{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 5,1 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Longitud total L | 82 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 44 mm | |
| Diámetro del mango DS | 6 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE D h7 5,1 mm | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00605315 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Longitud vástago LS | 36 mm | |
| Ejecución del mango | HE | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,9 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h7 | |
| Longitud de alcance A | 46 mm | |
| Longitud útil L1 | 36 mm | |
| Peso | 22 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Ejecución (×D) | 6×D | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 36,4 mm |
| Número de artículo | 122640 5,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197394941 | |
| Número del fabricante | 122640 5,1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |