• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de alto rendimiento CN MDI FS mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,8mm

Número de artículo: 122540 3,8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3,8 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 66 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 28 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Ángulo de espiral, mín. 38 grados
Nombre del producto (tipo) FS
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Longitud vástago LS 36 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,008 mm
Ejecución del mango HA
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,69 mm
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado A
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud de alcance A 30 mm
Longitud útil L1 22,3 mm
Longitud funcional 65,31 mm
Peso 27 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 22,3 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 122540 3,8
EAN / GTIN 4045197051752
Número del fabricante 122540 3,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
170
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente estables gracias al espesor de núcleo reforzado, perfil especial. Agudizado especial. Alta precisión de concentricidad y duraciones prolongadas. Calidad de taladrado elevada.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122545.
Forma HE: pedir con n.º 122540 + 129100HE.