• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 8,3

Número de artículo: 122508 8,3
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
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Nuance de coupe MDI
Norme DIN 6537 K
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 8,3 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 89 mm
Longueur des goujures Lc 47 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Angle, 1er étage 140 degré
Angle d’hélice, min. 30 degré
Désignation du produit (type) H
Arrosage interne sí, con 25 bar
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Longueur queue LS 40 mm
Type de queue HE
Lubrifiant sí
Série Pro Steel
Configurable no
Tolérance diamètre des dents Clase de tolerancia ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,51 mm
Sens de l’hélice derecha
Type d’affûtage A
Interface Punto de separación 1
Classe de tolérance h7
Longueur de col A 49 mm
Longueur utile L1 35 mm
Longueur fonctionnelle 35 mm
Poids 65 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Supports de données Sin soporte de datos
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur color verde
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit Broca maciza
Exécution (×D) 4×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 34,6 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 122508 8,3
EAN / GTIN 4045197835949
Número del fabricante 122508 8,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.