• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB W/L-16

Número de artículo: 122502 W/L-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
95 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a 4,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17,25 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 24 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,14 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122502 W/L-16
EAN / GTIN 4062406121686

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
115
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra