• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 13,5

Número de artículo: 122502 13,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Pro Steel
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Diámetro del mango DS 14 mm
Longitud del mango LS 45 mm
Ejecución del mango HB
Diámetro del filo, mín. Dc min. 13,5 mm
Configurable no
Longitud de ranura de viruta Lc 60 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,456 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Forma de rectificado A
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIAIN
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Toleranzklasse h7
Longitud de alcance A 62 mm
Longitud útil L1 43 mm
Longitud total L 107 mm
Peso 204 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6537 K
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ausführung (×D) 4×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 39,8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 122502 13,5
EAN / GTIN 4045197831378
Número del fabricante 122502 13,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos