• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 7,5

Número de artículo: 122502 7,5
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
126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 7,5 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 79 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 41 mm
Diámetro del mango DS 8 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Nombre del producto (tipo) H
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Lubricante refrigerante
Serie Pro Steel
Denominación del fabricante HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HB
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,364 mm
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado A
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIAIN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud de alcance A 43 mm
Longitud útil L1 29 mm
Longitud funcional 29 mm
Peso 39 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma K
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 4×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 29,8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 122502 7,5
EAN / GTIN 4045197830869
Número del fabricante 122502 7,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos