• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca GARANT Master Steel VHM-HPC con mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,5mm

Número de artículo: 122475 14,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 14,5 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 115 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 65 mm
Diámetro del mango DS 16 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Nombre del producto (tipo) H
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Lubricante refrigerante
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Longitud vástago LS 48 mm
Ejecución del mango HA
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,64 mm
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado A
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud de alcance A 67 mm
Longitud funcional 112,36 mm
Peso 335 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 4×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 43,3 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 122475 14,5
EAN / GTIN 4067263121077
Número del fabricante 122475 14,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
155
Stål < 900 N/mm²
P
145
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Diseño robusto del taladro y afilado de la punta especial optimizado para una mejor formación de virutas posible y rotura segura de la viruta con valores de alimentación aumentados al mismo tiempo. Microgeometría avanzada, forma de borde de corte convexo y molienda cónica para una estabilidad adicional del borde de corte principal. Geometría optimizada de la ranura de sujeción y geometría frontal patentada para la eliminación de virutas segura para el proceso en materiales de acero y fundición. Recubrimiento de alto rendimiento de última generación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122476.
Pedir la forma HE: con n.º 122475 y 129100HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos