{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
MDI
|
|
| Norma |
DIN 6537 K
|
|
| Recubrimiento |
TiAlN
|
|
| Diámetro del filo, mín. Dc min. |
2,2 mm
|
|
| Clase de tolerancia ISO |
h7
|
|
| Longitud total L |
55 mm
|
|
| Longitud de ranura de viruta Lc |
20 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
4 mm
|
|
| Ángulo, 1.er escalón |
140 grados
|
|
| Ángulo de espiral, mín. |
30 grados
|
|
| Refrigeración interior |
sí, con 25 bar
|
|
| Cantidad de cortes Z |
2
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Avance f |
0,09 mm/rev.
|
|
| Húmedo mínimo |
adecuado
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL00400115
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
4 mm
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Longitud vástago LS |
28 mm
|
|
| Ejecución del mango |
HA
|
|
| Aire |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
Master Steel
|
|
| Denominación del fabricante |
GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Tolerancia diámetro del filo |
Clase de tolerancia ISO
|
|
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo |
0,4 mm
|
|
| Sentido de torcimiento |
derecha
|
|
| Paso helicoidal |
12 mm
|
|
| Forma de rectificado |
A
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
VHM
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Clase de tolerancia |
h7
|
|
| Longitud útil L1 |
16,7 mm
|
|
| Longitud funcional |
54,6 mm
|
|
| Peso |
10 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Letra de la forma, número de norma |
K
|
|
| Soporte de datos |
Sin soporte de datos
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Anillo de color |
color verde
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HPC
|
|
| Tipo de producto |
Broca maciza
|
|
| Ejecución (×D) |
4×D
|
|
| Profundidad máxima de perforación recomendada |
16,7 mm
|
|
| Avance en |
acero < 1100 N/mm2
|
| Número de artículo | 122475 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515052962 | |
| Número del fabricante | 122475 2,2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |