Zapatos de seguridad jo_SPEEDY negro-plateado Low ESD S1PS, Talla 43

Número de artículo: 12121-43
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie jo_SPEEDY
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro; plateado
Tamaño UE 43
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Material de malla; Microfibra
Material suela Goma
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S1P
Características zapato Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 12121-43
EAN / GTIN 4035877935137
Número del fabricante 12121-43
Número L L00790 3757
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material de malla/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/EVA jo_DYNAMIC
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero

Descargas y documentos

De la misma serie "jo_SPEEDY" Ver todos