Zapatos de seguridad jo_SPEEDY negro-plateado Low ESD S1PS, Talla 45

Número de artículo: 12121-45
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie jo_SPEEDY
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro; plateado
Tamaño UE 45
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Material de malla; Microfibra
Material suela Goma
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S1P
Características zapato Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 12121-45
EAN / GTIN 4035877935151
Número del fabricante 12121-45
Número L L00790 3798
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material de malla/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/EVA jo_DYNAMIC
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero