• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alargador de vaso QR de 3/8″ L.160mm

Número de artículo: 12011506
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12011506
EAN / GTIN 4018754324613
Número del fabricante 12011506
Número L L60010 7397

Descripción

Descripción:

  • Con botón QR de cambio rápido empotrado
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Con bloqueo de bola
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 17 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
  • Gr.: 6
  • Longitud [mm): 160 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 127 g