{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
MD
|
|
| Diámetro del filo, mín. Dc min. |
62 mm
|
|
| Longitud útil L1 |
35 mm
|
|
| Longitud total L |
77 mm
|
|
| Húmedo mínimo |
adecuado con restricciones
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado
|
|
| Aceite |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
HM Ultra
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Empleo con tipo de perforación |
Agujero pasante
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Tipo de producto |
Fresa de corona
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Profundidad de corte máx. L2 |
35 mm
|
| Número de artículo | 119000 62 | |
| EAN / GTIN | 4014586240497 | |
| Número del fabricante | 63127136013 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |