Brocas escalonadas HSS-E, Sin revestimiento, ⌀ de corte: 4-12mm

Número de artículo: 118320 4-12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
300 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de corte (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Vástago con tres superficies de apriete

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm - 12 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Mango Vástago con tres superficies de apriete
Altura de escalonado 6 mm
Longitud total 79 mm
⌀ de mango 6 mm
Niveles de perforación en aumento de 1 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Broca escalonada

Identificación y clasificación

Número de artículo 118320 4-12
EAN / GTIN 4045197036575
Número del fabricante 118320 4-12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con broca centrar cilín., números de ⌀ en la ranura. Mango con 3 superficies adicionales.

Aplicación:

Taladrado y desbarbado, grosor máximo del material = altura de escalonado (véase tabla).