Brocas escalonadas HSS 180°, vaporizado, para tornillos: M20

Número de artículo: 117320 M20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Cono Morse CM
Tamaño del asiento 4
Longitud del mango LS 124 mm
Diámetro del filo, mín. Dc min. 22 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 33 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h9
Cantidad de escalones 2
Índice escalón 1
Diámetro de corte del escalón Dc 22 mm
Longitud de escalonado L3 43 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 185 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 6,6 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 20 grados
Ángulo de espiral, máx. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de escalón 180 grados
Empleo con tipo de perforación Agujero pasante
Material de corte HSS
Recubrimiento Vaporizado/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 216,5 mm
Longitud útil L1 152 mm
Longitud total L 334 mm
Longitud funcional 209,9 mm
Peso 1.205 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 8377
Procedimiento de mecanizado Taladrado de perfiles (BPB); Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca escalonada

Identificación y clasificación

Número de artículo 117320 M20
EAN / GTIN 4045197036414
Número del fabricante 117320 M20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Cuerpo escalonado y avellanado con ranuras receptoras de viruta y fajas guía propias. Gracias a ello, el perfil de la broca escalonada permanece intacto tras diversos reafilados.

Aplicación:

Para agujeros pasantes de tornillo según DIN-ISO 273 y avellanados de cabeza de tornillo forma H, J y K. Modelo medio según DIN 74, hoja 2.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.