{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Tipo de producto | Broca escalonada | |
| Diámetro de corte del escalón Dc | 6,4 mm; 11,5 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 118 grados | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Ángulo de escalón | 90 grados | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 47 mm | |
| Longitud total L | 95 mm | |
| Diámetro del mango DS | 11,5 mm | |
| Longitud de escalonado L3 | 15 mm | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Avance f | 0,07 mm/rev. | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01150105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Clase de tolerancia del asiento | h8 | |
| Tamaño del asiento | 11,5 | |
| Longitud vástago LS | 48 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Kurzstufenbohrer HSS 90°, TiAlN | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 6,4 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 11,5 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Cantidad de escalones | 2 | |
| Índice escalón | 1; 2 | |
| Ángulo de escalón | 90 grados | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,92 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-TIALN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h8 | |
| Longitud útil L1 | 35 mm | |
| Longitud funcional | 93,08 mm | |
| Peso | 54 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado de perfiles (BPB); Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Avance en | acero < 750 N/mm2 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 117140 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197035981 | |
| Número del fabricante | 117140 M6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |