Brocas espirales largas HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,6mm

Número de artículo: 116065 3,6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    11,60 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    9,67 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 3,6 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 3,6 mm
Longitud del mango LS 39 mm
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3,6 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 3,6 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud de ranura de viruta Lc 73 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,8 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 27 grados
Ángulo de espiral, máx. 40 grados
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Forma de rectificado N
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte HSS-E
Material de corte, denominación del fabricante HSS/E
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 84 mm
Longitud útil L1 65,8 mm
Longitud total L 112 mm
Peso 7 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 340
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 116065 3,6
EAN / GTIN 4045197270535
Número del fabricante 116065 3,6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Superficie brillante.
Con afilado forma AC a partir de 2 mm.

Ventaja:

Para trabajos de taladrado con casquillos de taladrar o en lugares hundidos.
Para aceros bonificados de alta resistencias, también TOOLOX.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112103, 112110 y 112160 con ángulo de punta de 120° para una máxima seguridad en el proceso