Broca para taladros profundos HSS-E, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6mm

Número de artículo: 116061 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    12,69 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    10,58 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
657 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Clase de tolerancia ISO h8
Diámetro del filo, mín. Dc min. 6 mm
Longitud total L 139 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 91 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Cantidad de cortes Z 2
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,12 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Tieflochbohrer HSS-E
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 38 grados
Nombre del producto (tipo) FS
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS/E
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 79 mm
Peso 21 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 340
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 82 mm
Avance en acero < 500 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 116061 6
EAN / GTIN 4045197026866
Número del fabricante 116061 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
21
Stål < 900 N/mm²
P
18
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo considerablemente reforzadosin aumento de núcleo.
Rectificado entre puntas preciso.
Con ranuras de configuración especial. Ventajoso con perforaciones profundas de hasta 10×D y materiales con formación de viruta crítica.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso.