Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3mm

Número de artículo: 114020 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    0,81 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    0,68 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6.658 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 338
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 61 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 33 mm
Diámetro del mango DS 3 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de espiral, mín. 27 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00300105
Forma de asiento Standard
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,9 mm
Sentido de torcimiento derecha
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud de alcance A 33 mm
Longitud útil L1 28 mm
Peso 3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 28,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 114020 3
EAN / GTIN 4045197009739
Número del fabricante 114020 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Laminadas con rodillos, ángulo de la espiral, espesor del alma y aumento del alma normales. Medidas según DIN 338.
Broca espiral resistente con núcleo reforzado y filo transversal pequeño para un inicio de taladrado fácil y centrado exacto del taladrado previsto. Canales de viruta laminados con precisión.:

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Tam. 14 – 20: ⌀ vástago 13 mm con 3 superficies de apriete.