Pistola de aire dosificable, tubo de 90 mm, POM, Rc 1/4, boquilla NW 7, 2-7, 8

Número de artículo: 114397
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 114397
EAN / GTIN 4047322206327
Número del fabricante 114397
Número L L00970 1947
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire dosificable, tubo de 90 mm, POM, rosca de conexión Rc 1/4, temperatura: -20 °C a 60 °C, PN máx. 16 bar para acoplamientos NW 7, 2 - 7, 8. Con boquilla Star Tip que reduce el ruido. Pistola ergonomic con gran potencia de soplo. Varias posiciones de suspensión gracias al soporte modificado. Robusta y ligera para una larga vida útil. ¡Gracias a su diseño ergonómico, es apto tanto para diestros como para zurdos!

Característica:

  • tubo de aire: Latón niquelado
  • Material: POM
  • Tipo de conexión: Nipples de conexión para acoplamientos NW 7,2 - 7,8
  • Rosca de conexión: Rc 1/4
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C