• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Doseerbare blaaspistool 90 mm buis, POM, Rc 1/4, nippel NW 7, 2-7, 8

Artikelnummer: 114397
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 114397
EAN/GTIN 4047322206327
Nummer fabrikant 114397
L-nummer L00970 1947
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Doseerbare blaaspistool 90 mm buis, POM, aansluitschroefdraad Rc 1/4, temperatuur: -20 °C tot 60 °C, PN max. 16 bar voor koppelingen NW 7, 2 - 7, 8. Met geluiddempende Star-Tip-mondstuk. Ergonomisch pistool met zeer hoge blaaskracht. Meerdere ophangposities dankzij de gewijzigde strijkijzerhouder Robuuste en toch lichte constructie voor een lange levensduur. Door het ergonomische ontwerp geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen!

Kenmerk:

  • luchtbuis: Messing vernikkeld
  • Materiaal: POM
  • Aansluitingstype: Aansluitnippel voor koppelingen NW 7,2 - 7,8
  • Draadaansluiting: Rc 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C