{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 9,3 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Longitud total L | 84 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 40 mm | |
| Diámetro del mango DS | 9,3 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 130 grados | |
| Ángulo de espiral, mín. | 35 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Refrigeración interior | no | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Kurzbohrer HSS-E N | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 2,17 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h8 | |
| Longitud de alcance A | 67 mm | |
| Longitud útil L1 | 31 mm | |
| Peso | 39 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 26,1 mm |
| Número de artículo | 113150 9,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197004949 | |
| Número del fabricante | 113150 9,3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |