Broca corta HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,5mm

Número de artículo: 113150 6,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    8,82 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    7,34 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
360 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0065 mm
Diámetro del mango 6,5 mm
Longitud del mango 14 mm
Diámetro del filo, mín. 6,5 mm
Diámetro del filo, máx. 6,5 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud de ranura de viruta 31 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,52 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 34 grados
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Forma de rectificado N
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte HSS-E
Material de corte, denominación del fabricante HSS/E
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 56 mm
Longitud útil 22,4 mm
Longitud total 70 mm
Peso 16,3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 1897
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 113150 6,5
EAN / GTIN 4045197004659
Número del fabricante 113150 6,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
Brillante

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.