Broca corta HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 15mm

Número de artículo: 113150 15
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    42,35 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    35,29 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 1897
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 15 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 111 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 56 mm
Diámetro del mango DS 15 mm
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,16 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01500105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 15 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Kurzbohrer HSS-E N
Diámetro del filo, máx. Dc max. 15 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 3,5 mm
Sentido de torcimiento derecha
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante HSS/E
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 37,5 mm
Peso 124 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 33,5 mm
Avance en acero < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 113150 15
EAN / GTIN 4045197586377
Número del fabricante 113150 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
Brillante

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.