Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,2mm

Número de artículo: 113006 4,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    1,40 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Pieces(es)
    1,18 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.716 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie CleverDrill
Denominación del fabricante HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00420105
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0042 mm
Diámetro del mango DS 4,2 mm
Longitud del mango LS 33 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 0 mm
Diámetro del filo, mín. Dc min. 4,2 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 4,2 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Diámetro del cuerpo D4 4,2 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 22 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 25 grados
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Forma de rectificado C
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte HSS
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HSS
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HSS
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 32 mm
Longitud útil L1 15,7 mm
Longitud total L 55 mm
Longitud funcional 13,6 mm
Peso 7,195 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 1897
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 113006 4,2
EAN / GTIN 4062406742539
Número del fabricante 113006 4,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
20
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Producto de sucesión para n.° 113005.