Grasa lubricante, para el montaje de racores con anillo cortante, tubo de 100 g.

Número de artículo: 112522
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 112522
EAN / GTIN 4047322132381
Número del fabricante 112522
Número L L00970 2570
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Grasa lubricante para el montaje de racores con anillo cortante con tubos de acero y acero inoxidable, tubo de 100 g, sin silicona, apta para uso alimentario. Para el montaje de racores con anillo cortante con tubos de acero y acero inoxidable. Reducción considerable de los pares de torsión. Sin agarrotamiento de roscas: Ya no es posible la soldadura en frío en roscas de acero inoxidable. Sin silicona y apto para uso alimentario.

Característica:

  • Tamaño del envase: Tubo de 100 g