Mazací tuk, pro montáž šroubovacích spojů s o-kroužkem, tuba 100 g

Artiklové číslo: 112522
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112522
EAN / GTIN 4047322132381
Číslo výrobce 112522
L-číslo L00970 2570
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mazací tuk pro montáž šroubovacích spojů s ocelovými a nerezovými trubkami, tuba 100 g, bez silikonu, vhodný pro styk s potravinami. Pro montáž šroubení s řezací kroužkem na ocelové a nerezové trubky. Výrazné snížení točivých momentů. Žádné zadírání závitu: Už žádné studené svařování u nerezových závitů. Bez silikonu a vhodný pro styk s potravinami.

Charakteristika:

  • velikost balení: Tuba 100 g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku