Broca de centrar HSS-E A, TiAlN, ⌀ nominal DC k12: 5mm

Número de artículo: 111100 5
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
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k12 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 5 mm
Clase de tolerancia ISO k12
Forma de la broca de centrado A
Ángulo de avellanado 60 grados
Diámetro del mango DS 12 mm
Longitud total L 63 mm
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 63 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 100 mm
Clase de tolerancia del asiento h7
Norma DIN 333
Cantidad de cortes Z 2
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,04 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4 12 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 21 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,5 mm
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 31 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Nombre del producto (tipo) A
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia k12
Longitud útil L1 12,15 mm
Longitud funcional 0,34 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Letra de la forma, número de norma A
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca de puntear
Avance en acero < 900 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 111100 5
EAN / GTIN 4067263118923
Número del fabricante 111100 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado, ranurado en espiral.