Broca de centrar HSS-E A, TiAlN, ⌀ nominal DC k12: 4mm

Número de artículo: 111100 4
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
1.481 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k12 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento TiAlN
Tipo de herramienta de perforación Broca de puntear, bilateral
Diámetro del filo, mín. Dc min. 4 mm
Clase de tolerancia ISO k12
Forma de la broca de centrado A
Ángulo de avellanado 60 grados
Diámetro del mango DS 10 mm
Longitud total L 56 mm
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 40 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 63 mm
Norma DIN 333
Cantidad de cortes Z 2
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Standard
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Zentrierbohrer HSS-E
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4 10 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 20,5 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,2 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 5 grados
Paso helicoidal 31 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Nombre del producto (tipo) A
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HSS-E
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HSS-E
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia k12
Longitud de alcance A 27,5 mm
Longitud útil L1 10,65 mm
Longitud funcional 0,27 mm
Peso 23 g
Sentido del corte Corte a derecha
Soporte de datos Sin soporte de datos
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca de puntear
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 111100 4
EAN / GTIN 4045197000354
Número del fabricante 111100 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado, ranurado en espiral.