{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 100 − 150 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 71 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111050 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197884527 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de centrar HSS-E A 6,3 mm
a petición
En stock
290 piezas en stock
32,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
484 piezas en stock
21,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
385 piezas en stock
17,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
32,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Tipo de producto | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear |