{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 2.000 W | |
| Tensión nominal | 110 V | |
| Denominación del fabricante | DME20CW; DME20PU; DME20PW | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Con mesa de máquina | no | |
| Fijación magnética | no | |
| Profundidad de perforación máx. | 180 mm | |
| Tipo de producto | Taladradora de corona hueca | |
| Para material | Mampostería; acero; acero fino; aluminio; cerámica; cobre; fundición; hormigón; latón; madera; piedra; plásticos; vidrio | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con luz LED |
| Número de artículo | 11005506 | |
| EAN / GTIN | 9003173215777 | |
| Número del fabricante | 11005506 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |