• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tyrolit DME20PU boormotor 2kW, 110V Kernboren tot Ø 180 mm

Artikelnummer: 11005506
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 11005506
EAN/GTIN 9009013118673
Nummer fabrikant 11005506
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe generatie DME20 boormotoren biedt indrukwekkende boorprestaties in het vermogenssegment tot 2 kW.
  • De mechanische en elektronische overbelastingsbeveiliging en de volledig metalen behuizing zorgen voor een hoge mate van betrouwbaarheid.
  • De ingebouwde vermogens- en service-indicatoren en de nivelleringshulp maken ook een eenvoudige bediening mogelijk.
  • De DME20 boormotoren zijn universeel inzetbaar en dekken een breed scala aan toepassingen: nat/droog en hand/boorinstallatie geleid (DME20PU), nat en hand/boorinstallatie geleid (DME20PW) en uitsluitend nat en boorinstallatie geleid (DME20CW).

Voordeel:

  • Compact, robuust en ergonomisch ontwerp
  • Stroom- en service-indicator en nivelleerhulp voor eenvoudig werken
  • Snelle omschakeling tussen nat en droog boren met DME20PU

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan