Motor de găurit Tyrolit DME20PU 2kW, 110V Perforare cu carotă până la Ø 180 mm

Cod articol.: 11005506
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 2.000 W
Tensiune nominală 110 V
Denumirea producătorului DME20CW; DME20PU; DME20PW
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Cu masa utilajului nein
Montare magnetică nein
Adâncime de găurire max. 180 mm
Tip produs Maşină de carotat
Recomandat pentru material Zidărie; alamă; aluminiu; beton; ceramică; cupru; fontă; lemn; materiale plastice; oţel superior; oțel; piatră; sticlă
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu lumină LED

Identificare și clasificare

Cod articol 11005506
EAN / GTIN 9003173215777
Număr producător 11005506
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Noua generație de motoare de găurit DME20 oferă performanțe impresionante de găurire în segmentul de putere de până la 2 kW.
  • Protecția mecanică și electronică la suprasarcină și carcasa complet metalică asigură un nivel ridicat de fiabilitate.
  • Indicatoarele de putere/service încorporate și ajutorul de nivelare permit, de asemenea, o utilizare simplă.
  • Motoarele de găurit DME20 pot fi utilizate universal și acoperă o gamă largă de aplicații: umede/uscate și ghidate manual/pe burghiu (DME20PU), umede și ghidate manual/pe burghiu (DME20PW) și exclusiv umede și ghidate pe burghiu (DME20CW).

Avantaj:

  • Design compact, robust și ergonomic
  • Indicator de alimentare și service și ajutor de nivelare pentru o muncă ușoară
  • Schimbare rapidă între găurirea umedă și uscată cu DME20PU

Material:

  • Independent de material