TYROLIT Cortadora manual HBE400 PREMIUM Profundidad de corte hasta 150 mm

Número de artículo: 10991700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 10991700
EAN / GTIN 9003172550527
Número del fabricante 10991700
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Este modelo puede utilizarse tanto para aplicaciones en seco como en húmedo y permite trabajar de forma limpia gracias a la conexión para aspiradora integrada.
  • Gracias a su diseño compacto, su peso reducido y sus ruedas guía desmontables, el usuario tiene garantizada una fácil manipulación y manejo de la máquina.
  • El accionamiento eléctrico de 230 V permite trabajar con flexibilidad tanto en interiores como en exteriores.

Característica:

  • Forma: HBE400P/U/220-240V/Ø405mm/t150
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: PREMIUM

Ventaja:

  • Hoja de sierra de 405 mm con profundidad de corte de hasta 150 mm y función de corte al ras con accesorios opcionales.
  • Motor eléctrico de 3,2 kW con sistema electrónico totalmente integrado.
  • Conexión para aspiradora integrada para trabajar sin polvo y de forma limpia.

Material:

  • Independiente del material