• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

TYROLIT Scie portative HBE400 PREMIUM Profondeur maximale de coupe 150 mm

Réf.: 10991700
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 10991700
EAN / GTIN 9009012087161
Réf. fabricant 10991700
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ce modèle peut être utilisé aussi bien pour les applications humides que sèches et permet un travail propre grâce au raccord d’aspirateur intégré.
  • Grâce à sa conception compacte, son faible poids et ses rouleaux de guidage démontables, l’utilisateur bénéficie d’une manipulation et d’un guidage de la machine aisés.
  • L’entraînement électrique de 230 V permet de travailler de manière flexible à l’intérieur comme à l’extérieur.

Caractéristique(s):

  • Type: HBE400P/U/220-240V/Ø405mm/t150
  • Matériaux compatibles: Indépendant du matériau
  • Gamme de produits: PREMIUM

Avantage(s):

  • Lame de scie de 405 mm avec une profondeur de coupe allant jusqu’à 150 mm et une fonction de coupe à ras avec des accessoires en option.
  • Moteur électrique de 3,2 kW avec électronique entièrement intégrée.
  • Raccord d’aspirateur intégré pour un travail propre et sans poussière.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau

Conseillers produits et services

Connectez-vous