Punta de la aguja para la Serie 513, D = 3 mm, 20,9 mm (17,4 mm) de longitud, metal duro

Número de artículo: 103014
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 513
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 103014
EAN / GTIN 4946368810133
Número del fabricante 103014
Número L L40010 1153
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

La longitud de la punta de la aguja determina el factor de escala del comparador. La longitud estándar corresponde a un factor de uno

Característica:

  • ∅ Punta de palpador esférica: Carburo de 3 mm
  • D: 3
  • Funciones: Pulsador
    (para versiones métricas)
  • Tamaño / Dimensión: 0,023 X 0,001 X 0,001 M
  • Modelos estrechos: Sí
  • Modelo estándar: Sí

De la misma serie "513" Ver todos