Punta de la aguja para la serie 513, D = 1 mm, 22,2 mm (18,7 mm) de longitud, metal duro

Número de artículo: 137558
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 513
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 137558
EAN / GTIN 4946368815121
Número del fabricante 137558
Número L L40010 4526
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

La longitud de la punta de la aguja determina el factor de escala del comparador. La longitud estándar corresponde a un factor de uno

Característica:

  • ∅ Punta de palpador esférica: Carburo de 1 mm
  • D: 1
  • Funciones: Pulsador
    (para versiones métricas)
  • Tamaño / Dimensión: 0,025 X 0,002 X 0,002 M
  • Modelo estándar: Sí