Regulador de presión de precisión, suministro de presión continuo «FUTURA», BG 1, G 1/4, 0, 1-2 bar

Número de artículo: 100099
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie FUTURA
Suministro de energía Sin suministro de energía
Longitud total 52 mm
Anchura total 129 mm
Altura total 96 mm
Valor del flujo 2.200 l/min
Presión de trabajo desde 0,1 bar
Presión de trabajo hasta 2 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa plástico
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 100099
EAN / GTIN 4047322191425
Número del fabricante 100099
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de precisión, suministro de presión continuo «FUTURA», incluido manómetro, BG 1, G 1/4, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 1 - 2 bar. Reguladores de presión de membrana de precisión acoplables con purga secundaria, diseño moderno y excelentes valores de caudal. Mediante el bloqueo de al menos dos o más reguladores, se pueden alimentar varios circuitos de aire de trabajo con diferentes presiones a través de una entrada de aire.

Característica:

  • A: 52,0 mm
  • An: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1/4
  • membrana: NBR
  • Caudal: 2200 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Rango de regulación máx.: 2 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,1 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 2,5 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 2,6 l/min (dependiendo de la presión secundaria)

Descargas y documentos

De la misma serie "FUTURA" Ver todos