Cortasangre 4 en 1, Tipo: 1910

Número de artículo: 098582 1910
Establecer precio 2 unidades (4,56 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 4-in-1 Blutstiller, Typ: 1910
Tipo de vendaje Venda rápida
Material Textil
Contenido 2 ud.
Tipo de producto Vendas
Reutilizable no
Longitud 140 mm; 230 mm
Anchura 100 mm; 140 mm
Características Estéril

Identificación y clasificación

Número de artículo 098582 1910
EAN / GTIN 7310610019105
Número del fabricante 1910
Fabricante/responsable Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 Solna, Sverige, www.orkla.se

Descripción

Ejecución:

Vendaje universal estéril con 4 funciones: vendaje de compresión, vendaje contentivo, vendaje de protección y vendaje para quemaduras. Con instrucciones fácilmente comprensibles en el interior del envase.
Cortasangre 4 en 1. Contiene dos vendas elásticas (10 × 300 cm), una con compresa fijada (14 × 23 cm).