• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

4-in-1 Bloedstelpingsmiddel, Type: 1910

Artikelnummer: 098582 1910
Prijs instellen 2 Stuk (4,65 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wondpleisters

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098582 1910
EAN/GTIN 7310610019105
Nummer fabrikant 1910
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Omschrijving

Uitvoering:

Steriel universeel verband met 4 functies: Druk-, steun-, dek- en brandwondenverband. Met eenvoudig te begrijpen handleiding aan de binnenzijde van de verpakking.
4-in-1 Bloedstelpingsmiddel. Bevat twee elastische zwachtels (10 × 300 cm), een met een vast kompres (14 × 23 cm).

Downloads en documenten

Meld u aan